• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Waterpomptang Cobra® met tandfijninstelling extra slanke kop, Totale lengte: 250mm

Artikelnummer: 706250 250
Korting
€ 24,47
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Cobra
totale lengte 250 mm
Oppervlak gezwart
Spanwijdte voor zeskant 34 mm
Spanwijdte voor pijpen 1.1/4 inch
Aantal standen fijninstelling 19
Norm DIN ISO 8976
Uitvoering bekken extra slank
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
vonkvrij nee
Mogelijkheid voor fijninstelling ja
Zelfklemmend ja
Beveiliging tegen afklemmen ja
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 706250 250
EAN/GTIN 4003773061267
Nummer fabrikant 87 51 250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale, extra slanke kopvorm voor moeilijk bereikbare plaatsen. Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) met beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Fijninstelling via geveerde drukknop. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend. Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.