Klittenbandschijf FAST CHANGE 125 mm ZA60 PREMIUM staal/NE metaal/gelcoat

Artikelnummer: 706141
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 706141
EAN/GTIN 9003177061417
Nummer fabrikant 706141
L-nummer L50140 1971
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit Tyrolit Fast Change (TFC) gereedschap is verkrijgbaar met zowel een dikke papieren drager als een dunne vezel drager. In combinatie met de ingebouwde zirkonium-aluminiumoxide betekent dit maximale agressiviteit en de langst mogelijke levensduur voor de gebruiker. Actieve koelmiddelen zorgen ook voor koel en schoon slijpen op het werkstuk. Dankzij een klittenbandsluiting aan de achterkant kunnen deze klitschijven snel en eenvoudig worden verwisseld - een pluspunt in elke werkplaats. Vooral met de schijf met vezelrug kun je gemakkelijk kleinere lasnaden en puntlasnaden bewerken.

Kenmerk:

  • Vorm: Papieren schijf
  • Geschikt voor: Staal, roestvrij staal, hout, non-ferrometalen, kunststof/pvc, gelcoat, composieten, gietijzer
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : ZA-P45 P F ZA60
  • Diameter: 125 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Outil pour: Excenterschuurmachine

Voordeel:

  • Combinatie van zirkonium aluminiumoxide en een unieke, sterke papieren drager voor maximale agressiviteit en langste levensduur
  • Actief koelmiddel in de binding voor koel en schoon slijpen
  • Tyrolit Fast Change System voor snel en eenvoudig wisselen van schijven dankzij klittenbandsluiting

Toepassing:

  • Voor grove en fijne bewerking van staal, non-ferrometalen, composietmaterialen en gelcoat

Advies:

  • Korrelgrofte 40 voor de bewerking van kleinere lasnaden en puntlasnaden
  • Korrelgrootte 60 voor maximale materiaalafname
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Bijzonderheden:
  • Snelle schijfwisseling dankzij TFC
  • Zirkoniumkorund voor maximale agressiviteit
  • Maximale levensduur