TYROLIT Handschuurdoek 50x25M A-B01 C JX A120 universeel gebruik

Artikelnummer: 705877
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
Producttype Schuurlinnen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 705877
EAN/GTIN 9003177058776
Nummer fabrikant 705877
L-nummer L50140 1768
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Wij bevelen het gebruik van schuurlinnen op rol voor de vlakschuurmachine aan bij het fijnbewerken van coatings, bij het vlakken en schoonmaken van composietmaterialen en voor een schone tussenslijpfase.

Kenmerk:

  • Form: CLOTH Roll
  • Specificatie : A-B01 C JX A120
  • Afmeting (T x H): 50 x 25 mm
  • Sterkte: 50 mm
  • Boring: 25 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Geschiktheid materiaal: Hout, Kunststof/PVC, Verf / lak
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een halfflexibele katoenen onderlaag
  • Universeel toepasbaar
  • Uitgebreid assortiment

Toepassing:

  • Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
  • Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding