Waterpomptang Cobra® gezwart, Totale lengte: 100mm

Artikelnummer: 705800 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
278 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Cobra
totale lengte 100 mm
Oppervlak gezwart, kop gepolijst
Spanwijdte voor zeskant 28 mm
Spanwijdte voor pijpen 1 inch
Aantal standen fijninstelling 11
Norm DIN ISO 8976
Greep kruis gefrijnd
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
vonkvrij nee
Snelverstelling nee
Zelfklemmend ja
Beveiliging tegen afklemmen ja
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 705800 100
EAN/GTIN 4003773085836
Nummer fabrikant 87 00 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) met beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend.
Tang gezwart, kop gepolijst.
Met één hand te bedienen, drukknoploze fijninstelling door aanschuiven. Grepen aan buitenzijde gefrijnd.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

Accessoires:

Beschermende bekken nr. 705805 gr. 180-300.