Ingenieurshamer 1lb. L.320mm

Artikelnummer: 70120002
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 70120002
EAN/GTIN 4018754041046
Nummer fabrikant 70120002
L-nummer L60010 1713
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • met essenhouten steel

Kenmerk:

  • lb.: 1 lb.
  • L1: 320 mm
  • L2: 99 mm
  • Lengte mm (L): 325 mm
  • Gewicht: 572 g