Slotenmakershamer 300 g L.300mm

Artikelnummer: 70110010
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 70110010
EAN/GTIN 4018754306909
Nummer fabrikant 70110010
L-nummer L60010 6464
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Stalen handvatbeschermhuls voor optimale bescherming tegen verkeerde slagen
  • Ergonomisch gevormd, dubbel gebogen handvat van hickoryhout
  • Gelakt handgreepuiteinde voor betere grip
  • DIN 1041

Kenmerk:

  • Hamergewicht: 300
  • Inhoud: 300 g
  • L1: 300 mm
  • L2: 105 mm
  • Lengte mm (L): 302 mm
  • Gewicht: 400 g