3M™ Stikit™ Papierrol 426U, P120, 19 mm x 25 mm+

Artikelnummer: 7010291212
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7010291212
EAN/GTIN 00051141282053
Nummer fabrikant 7010291212
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Stikit™ papierrol 426U voor afwerkingstoepassingen zoals verfvoorbereiding, schuren van wit hout, schuren van sealer en afwerking van diverse vaste oppervlakken. Onze schuurpapierrol 426U is een schuurvel dat is opgebouwd op licht, A-gewicht papier met een drukgevoelige lijmrug (PSA) en dat is voorzien van een volloopbestendige coating. Bevat siliciumcarbide, dat ideaal is voor algemene schuurwerkzaamheden op hout, metaal, kunststof, gipsplaat, glasvezel, glas, blanke lak en keramische oppervlakken. Minimaliseer het vollopen met de antivolloopcoating en de open constructie, terwijl 3M Stikit-lijm zorgt voor snelle bevestiging en een schone verwijdering. Het papier in gewichtsklasse A past zich flexibel aan de steunschijf aan en het papieren vel laat zich gemakkelijk op maat maken, voor welke taak dan ook.

Voordeel:

  • Siliciumcarbide is ideaal voor algemene schuurwerkzaamheden op hout, metaal, kunststof, gipsplaat, glasvezel, glas, blanke lak en keramische oppervlakken
  • De constructie met volloopbestendige coating en open strooiing zorgt voor minimaal vollopen
  • Papier in gewichtsklasse A past zich flexibel aan de steunschijf aan en het papieren vel laat zich gemakkelijk op maat maken, voor welke taak dan ook.
  • 3M™ Stikit™ lijm zorgt voor een vlotte bevestiging en schone verwijdering

Advies:

  • Voor universeel schuren van hout, metaal, kunststof, droge Wall, glasvezel, glas, CLEAR coating en keramiek