Platte beitel B.24mm L.200mm

Artikelnummer: 70020005
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
Producttype Beitel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 70020005
EAN/GTIN 4018754040360
Nummer fabrikant 70020005
L-nummer L60010 1260
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • plat ovaal
  • Chroomlegering staal, zilverkleurig gelakt
  • DIN 6453

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): min. 13 mm
  • Lengte mm (L): min. 200 mm
  • Gewicht: 379 g
  • Breedte mm (b): min. 23 mm