Precisie-borgveertangenset 4-delig voor buitenborgveren, Aantal tangen: 4

Artikelnummer: 700147 4
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal tangen Prijs instellen 4 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Toepassing borgveertangen: Buitenring gebogen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal tangen 4
Toepassing borgveertangen Buitenring gebogen
Norm DIN 5254 B
Voor buitenborgveer-⌀ 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Punt-⌀ 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
Totale lengte maximaal 130; 130; 175; 220 mm
Producttype Borgveertang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 700147 4
EAN/GTIN 4045197553539
Nummer fabrikant 700147 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed, punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt; in het tanglichaam geperst. Tang zwart, kop geslepen, grepen met kunststof bekleed.
Scharnier met geïntegreerde openingsveer.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Norm:

DIN 5254 B − Voor buitenborgveren.

Levering:

Telkens 1 borgveertang nr. 719870 maat A01; A11; A21; A31.