3M™ Transfer Tape 9485PC, Transparant, 19 mm x 55 m, 0.13 mm

Artikelnummer: 7000115673
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000115673
EAN/GTIN 05010027783003
Nummer fabrikant 7000115673
L-nummer L01310 1090
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Transfertape 9485PC bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm op een liner van kraftpapier met polyestercoating. Dit maakt deze tape bij uitstek geschikt voor het hechten van kunststoffen, schuimrubbers en materialen die relatief glad en dun zijn en weinig restspanning hebben. Onze transfertape is ideaal voor het stansen met bandstaalmessen. Hij voldoet aan UL-specificaties. Onze gebruiksvriendelijke transfertape biedt een hoog hechtvermogen en hoge afschuifsterkte, en heeft een uitstekende hitte- en oplosmiddelbestendigheid. De tape is voorzien van een kleeflaag met vezelversterking, wat belangrijk is voor een goede rolstabiliteit bij smalle breedten. Bovendien is deze tape ontworpen om bestand te zijn tegen kortstondige blootstelling aan temperaturen tot 232 °C. Hij is bij uitstek geschikt voor het hechten van zowel gelijkaardige als ongelijksoortige materialen.

Kenmerk:

  • Kleur: Transparant
  • Totale dikte [mm]: 0.13
  • Dragermateriaal: Papiervlies
  • Lijmstof: Acrylaat
  • Schilsterkte [Newton/cm]: 16.3
  • Temperatuurbestendigheid: 150 °C (dagen, weken), 230 °C (minuten, uren)

Voordeel:

  • Transfertape van 132 µm Liner van kraftpapier nr.
  • 62 met polyestercoating voor stansen met bandstaalmessen.
  • Voldoet aan UL-specificaties.
  • Acrylaatlijm 350 met krachtige prestaties.
  • Hoge hechting en afschuifsterkte.
  • Uitstekende hitte- en oplosmiddelbestendigheid.
  • Uitstekende hechting op kunststoffen en schuimrubber.
  • Deze tape is geschikt voor het hechten van materialen die relatief glad en dun zijn en weinig restspanning hebben.
  • Hij is voorzien van een kleeflaag met vezelversterking, wat belangrijk is voor een goede rolstabiliteit in smalle breedten.
  • Ontworpen om bestand te zijn tegen kortstondige blootstelling aan temperaturen tot 232 °C.
  • Hij is bij uitstek geschikt voor het hechten van zowel gelijkaardige als ongelijksoortige materialen.
  • Voor het verbinden van materialen die relatief glad en dun zijn en weinig restspanning hebben
  • Dikkere variant van 9482PC

Advies:

  • Verlijmen van materialen met hoge en lage oppervlakte-energie en poedercoatings
  • Verlijmen van schuim op materialen met lage oppervlakte-energie (LSE), goede prestaties op hoge temperaturen
  • Bevestigen van schuim en pakkingen
  • Vasthouden en bevestigen in de assemblage van producten
  • Verlijmen van dunne metalen panelen