3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Wit, 25 mm x 50 m, 0.26 mm

Artikelnummer: 7000111464
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 36 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Klebeband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000111464
EAN/GTIN 04046719633135
Nummer fabrikant 7000111464
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Ontworpen als katoenen textieltape voor algemeen gebruik met een hoge kleefkracht en gemakkelijke scheureigenschappen. Gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder inbinden, vastzetten en afdichten.

Voordeel:

  • De waterbestendige rug heeft een goede vervormbaarheid en is gemakkelijk af te scheuren.
  • Verkrijgbaar in zwart en zilver
  • Goede voegbaarheid
  • Kan gemakkelijk met de hand in beide richtingen worden gescheurd
  • Kleefstof met hoge kleefkracht en gemakkelijke scheureigenschappen

Advies:

  • Samenvoegen en sluiten van bekledingen, wandpanelen, leidingen van metaal en kunststof
  • Splitsen van isolatie, buizen en panelen (scharniereffect)
  • Afdichten en beschermen met splitsen van folie voor behandeling of ontsmetting
  • Omwikkelen van containers en buizen
  • Kleurcoderen, markeren en labelen
  • Afsluiten van containers en repareren van zeilen