3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, zonder ventilatie, 440 V diëlektrisch, kunststof zweetband, geel, G3001NUV-GU

Artikelnummer: 7000108317
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidshelm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000108317
EAN/GTIN 04046719316861
Nummer fabrikant 7000108317
L-nummer L01110 441
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor hoofdbescherming ontwikkeld voor veeleisende omgevingen, kiest u voor de 3M™ Veiligheidshelm G3000-serie. Helmen voldoen aan de eisen van EN 397: 212 + A1: 2012 met 180° gedraaid harnas (achterstevoren) Onze veiligheidshelm is te verkrijgen met binnenwerk met ratel- of pinlock-sluiting en een plastic of leren zweetband. De helm heeft een vloeiend afgerond ontwerp dat een goed gezichtsveld biedt en helpt voorkomen dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken. Te verkrijgen met of zonder ventilatieopeningen die zijn verdeeld over een groot gebied en maximale luchtdoorstroom bieden voor een beter draagcomfort. Een korte klep voor beter zicht omhoog en een 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden. Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten. Helmen voldoen aan de vereisten van EN 397:212+A1:2012 met het harnas 180° gedraaid (achterstevoren) en elektrisch geïsoleerde versies die voldoen aan de EN 50365:2002 voor gebruik op laagspanningsinstallaties

Voordeel:

  • Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld
  • 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
  • Vloeiend afgerond ontwerp dat voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken
  • Ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel bieden maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort
  • Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten Korte klep voor verbeterd zicht naar boven
  • Korte klep voor verbeterd zicht naar boven
  • Merk- en logo-afdrukopties beschikbaar
  • Vervangbare leren of kunststof zweetband
  • Optionele mijnbouwlamphouder beschikbaar
  • Goedgekeurd voor gebruik bij ‑30 °C
  • Verkrijgbaar in 8 standaardkleuren (wit, geel, blauw, rood, groen, oranje, zwart, hi-viz groen)

Advies:

  • Bouw, landbouw