3M™ GTI 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis, Geel-Groen, 6/2 mm, 1 m

Artikelnummer: 7000099249
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7000099249
EAN/GTIN 08712403568217
Nummer fabrikant 7000099249
L-nummer L01310 1633
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Warmtekrimpkous GTI-3000 is voorzien van kleurcodering voor snelle en gemakkelijke identificatie van de draad. Deze splijtbestendige kous wordt gebruikt als elektrische isolatie met krimpfitting over kabelverbindingen of afsluitingen. De kous met een krimpverhouding van 3:1 is mechanisch stevig, gemakkelijk markeerbaar en bestand tegen koude stroming. Ideaal voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten. Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 graden en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.

Voordeel:

  • Brengt elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht voor verschillende industriële toepassingen
  • Biedt bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen
  • Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten
  • Gemaakt van flexibel polyolefine
  • Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 °C.
  • Halogeenvrij

Advies:

  • Voor flexibele, leeftijdbestendige isolatie en kleurcodering