3M™ ETW-803 Dunwandige Krimpkous, zelfklevend, Zwart, 19/6 mm, 1 m

Artikelnummer: 7000098868
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7000098868
EAN/GTIN 08712403503195
Nummer fabrikant 7000098868
L-nummer L01310 1401
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ ETW-803 is een flexibele, tweewandige polyolefine warmtekrimpbare slang met gecoextrudeerde hechtmiddel. Krimpverhouding 3:1, krimptemperatuur ten minste 120°C, bedrijfstemperatuur 55°C tot +125°C. ETW-803 voldoet aan RoHS, vlamvertragend – zelfdovend, biedt goede chemische bestendigheid en IP 68-afdichting. Met een krimpverhouding van 3:1, is deze ideaal voor toepassingen met grote diameterverschillen. De uitstekende stromingseigenschappen van de lijm zorgen voor een goede milieuafdichting voor complexe onderdelen. Wanneer deze slang krimpt, stroomt de lijm en wordt deze in openingen en openingen gedrukt. Wanneer de lijm afkoelt, vormt deze een afdichting tegen vocht en andere vloeistoffen, terwijl de buitenste Wall mechanische bescherming biedt. ETW-803 is zeer geschikt voor afdichting tegen omgevingsinvloeden in een breed scala van elektronische, elektrische en mechanische toepassingen zoals verbindingen, lassen, enz. ETW-803 is verkrijgbaar in maten van 3,0/13,0 mm tot 40,0/1,0 mm met een totale dikte Wall (teruggewonnen) van 1,0-2,5 mm in zwart. Standaardverpakking op rollen. Certificaten/goedkeuringen: SAE-AMS-DTL 23053/4: 1999 / IEC 60684-3-248: 2007.

Voordeel:

  • Temperatuurbereik: -55°C+125°C.
  • Krimpsnelheid: 3:1
  • Diameterbereik van 3,0 mm tot 40,0 mm
  • Flexibel
  • Bestand tegen kopercorrosie
  • Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
  • Goede chemische bestendigheid
  • Voldoet aan IP-68 beschermingsklasse
  • Met kleeflaag
  • Slangmateriaal: Polyolefine, flexibel

Advies:

  • Afdichting en bescherming van pluggen, aansluitingen en aftakkingen
  • Mechanische bescherming en ontlasting
  • Bescherming van connectoren en aftakkingen tegen vocht en andere omgevingsinvloeden