Omschrijving:
De Scotch-Brite™ Finishing Lamellenborstel zorgt voor een betere consistentie en een grotere controle bij een aantal voorbereidings- en finishingwerkzaamheden zoals geborstelde finishes op koper, messing, roestvast staal, aluminium en andere metalen. Onze lamellenborstels vereisen geen chemische verbindingen om fijne finishes te verkrijgen en zijn ideaal voor alle esthetische finishingtoepassingen, het gladmaken van houtvezels, het ontschuimen van hout, kunststof, composietoppervlakken en het schuren van afdichtkit. Deze borstels zijn verkrijgbaar met aluminiumoxidemineraal. . Dit sterke, duurzame mineraal breekt zelf tijdens gebruik af zodat er steeds nieuwe snijrandjes verschijnen – terwijl traditionele natuurlijke schuurkorrels sneller bot worden. Vanwege de hoge snijsnelheid, de hardheid en de sterkte wordt het veel gebruikt in slijp-, schuur- en finishtoepassingen. Aluminiumoxide is geschikt voor tal van materialen bij zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. Scotch-Brite schuurmateriaal bestaat uit unieke oppervlaktebewerkingsproducten met schuurmineralen in een non-woven vezellaag. Doordat schuurkorrels worden gecombineerd met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Voordeel:
- Zachte densiteit en med / fijn / zeer fijn schuurmineraal geeft geborstelde finish zonder het gebruik van pastas
- Zorgt voor meer contact met het oppervlak dan bristle-achtige borstels
- Stelt continu nieuwe schuurkorrels bloot voor een consistente, uniforme finish
- Non-woven constructie loopt niet vol, is hittebestendig en geeft een fijne finishing op een verscheidenheid van materialen
- Laat decoratieve finish op metaal, hout, en composieten na
Advies:
- Voor voorbereidings- en afwerktaken zoals geborstelde oppervlakken op koper, messing, roestvrij staal, aluminium en andere metalen
- Gebruik voor esthetische afwerktoepassingen, het gladstrijken van houtvezels, het ontsmelten van hout, kunststof, composietoppervlakken en het slijpen van afdichtingen