3M™ Beschermende Overschoenovertrek voor eenmalig gebruik 402-serie, antislip, universele maat

Artikelnummer: 7000089721
Prijs instellen 300 Stuk (0,28 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Overtrekschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000089721
EAN/GTIN 04046719402908
Nummer fabrikant 7000089721
L-nummer L01110 300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bescherming tegen vuil en verontreinigingen. Als de diensten lang zijn en de omstandigheden uitdagend zijn, zullen bekwame professionals veiligheidskleding waarderen die comfortabel is en uitgerust voor iedere uit te voeren taak. Probleemloze pasvorm en comfort. Bevorder de efficiëntie en bescherm tegelijkertijd de veiligheid van uw werknemers met deze wegwerpoverschoenovertrekken. Dankzij een elastische band die stevig om de enkel zit, zijn deze overschoenovertrekken gemakkelijk aan en uit te trekken voor comfortabele schoeiselbescherming die nooit in de weg zit. Slechts één onderdeel van uw veiligheidskledingsysteem. Of u nu onderhoudsmedewerker, cateraar of laborant bent, 3M heeft veiligheidskleding die u van voor tot achter bedekt houdt en van onder tot boven: om ervoor te zorgen dat u tijdens het werk volledig beschermd bent. Onze oplossingen zijn geschikt voor uiteenlopende taken en zijn ontworpen om te worden gecombineerd met uw persoonlijke beschermingsmiddelen om u en uw werkomgeving te beschermen.

Voordeel:

  • Gemaakt van PE-materiaal
  • Universele maat met elastiek aan de bovenkant voor een uitstekende pasvorm
  • 300 stuks inbegrepen in iedere doos