3M™ Beschermende overall 4570, 3XL

Artikelnummer: 7000089692
Prijs instellen 12 Stuk (39,62 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Kleur grau
Uniseks-maat 3XL
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000089692
EAN/GTIN 04046719402304
Nummer fabrikant 7000089692
L-nummer L01110 324
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ Beschermende overall 4570 vormt een betrouwbare, krachtige en effectieve barrière tegen vloeistofspray, binnendringende chemicaliën en gevaarlijke deeltjes. De 3M Beschermende overall 4570 voldoet aan een grote verscheidenheid aan normen voor beschermende kleding, waaronder EN 14126 Tegen besmettelijke agentia, EN 1073-2 Tegen nucleaire deeltjes, EN 1149 Tegen elektrostatische eigenschappen, EN ISO 13688, Type 6 vloeistofspatten conform EN 13034, Type 5 Stof conform EN ISO 13982-1, Type 4 Vloeistofspray conform EN 14605 en Type 3 Vloeistofstralen conform EN 14605. De grijze kleur is geschikt voor gebruik in omstandigheden waar onopvallendheid gewenst is, zoals bij eerstehulpverlening. Hij is sterk en degelijk en gemaakt van een niet-microporeus PE-laminaat dat goede chemische bescherming biedt met een doorlatingsbestendigheid die is getest op meerdere chemicaliën. De naden zijn getapet met gecoëxtrudeerde tape die bestand is tegen chemicaliën, voor extra sterkte en bescherming tegen chemische vloeistofstralen. Deze overall is volledig getest volgens EN 14126 en voldoet aan de hoogst mogelijke klasse. Biedt bovendien een hoge deeltjesgrens met Til Klasse 2 voor nucleaire fijne deeltjes conform EN 1073-2. De 3M Beschermende overall 4570 biedt de drager zekerheid en veiligheid, en is daarmee een onmisbaar hulpmiddel voor uw personeel.

Voordeel:

  • De overall biedt hoge bescherming tegen chemicaliën en is gecertificeerd volgens de norm voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Categorie III, Type 3/4/5/6.
  • Daardoor is hij geschikt om u te beschermen tegen verschillende chemische spuitstralen
  • Gemaakt van 92 g/m² gelamineerd nonwoven materiaal met gecoëxtrudeerde geplakte naden voor bescherming tegen chemicaliën
  • Geïntegreerd dubbel stormflapsysteem met grote trekringen voor gemakkelijk met handschoenen aandoen en uittrekken
  • Elastische manchetten met vingerlussen, capuchon met 3 panelen en elastische openingen om het risico van de blootstelling van de huid te beperken
  • Bescherming tegen EN 14126 Biologische stoffen
  • Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico op vonken
  • EN 1073-2 bescherming tegen radioactieve besmetting Til klasse 2