3M™ Dubbelzijdige Papieren Tape 9086, Wit, 25 mm x 50 m, 0.19 mm

Artikelnummer: 7000071743
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 54 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 54 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000071743
EAN/GTIN 54001895910918
Nummer fabrikant 7000071743
L-nummer L01310 539
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Krachtige dubbelzijdige tape 9086 is met de hand af te scheuren en gemakkelijk te hanteren door de vervormbaarheid. Onze dubbelzijdige tape is voorzien van 375-lijm op een doorzichtige tissuedrager met een witte liner van papier met een zwart 3M-logo. Hij hecht direct en heeft een hoog hechtvermogen op allerlei materialen en oppervlakken.

Voordeel:

  • Dubbelzijdige tape van 190 µm op een tissuedrager.
  • Met de hand af te scheuren, vervormbaar en gemakkelijk te hanteren.
  • Papieren liner.
  • Dikke, dubbelzijdige folietape met acrylaatlijm.
  • Hoog hechtvermogen, hecht direct met een hoge initiële hechting op allerlei materialen en ondergronden.
  • Hoge sterkte.
  • Oplosmiddelbestendige tape.
  • Hoge afpel- en afschuifsterkte
  • Met de hand af te scheuren en gemakkelijk te hanteren door de vervormbaarheid.
  • Veelzijdig, kosteneffectief systeem voor allerlei toepassingen in een groot aantal industrieën.
  • Weefseldrager voor gebruik in handdispenser

Advies:

  • Geschikt voor metalen, lakoppervlakken, kunststoffen (inclusief PE, PP), papier, karton en hout
  • Advertentiemateriaal zoals samenstellen, monteren en vastmaken
  • Displays, voorbeelden of posters
  • Zelfklevende afwerking van meubelstrips, kabelgoten of afdichtingsprofielen