3M™ Dubbelzijdige PVC Tape 9087, Wit, 25 mm x 50 m, 0.26 mm

Artikelnummer: 7000071736
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 36 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000071736
EAN/GTIN 54001895910772
Nummer fabrikant 7000071736
L-nummer L01310 1261
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ Krachtige dubbelzijdige tape 9087 heeft een hoog hechtvermogen en hecht direct aan gladde, ruwe en getextureerde oppervlakken. Onze tape is bestand tegen oplosmiddelen en voorzien van een pvc-drager met 375-lijm. De tape heeft een witte kleur en een witte liner van papier met een groen 3M-logo.

Voordeel:

  • Dubbelzijdige tape van 260 µm op een pvc-drager.
  • Deze tape heeft een pvc-drager met lijm aan beide zijden voor gemakkelijke hantering.
  • Papieren liner.
  • Dikke, dubbelzijdige folietape met acrylaatlijm.
  • Hoog hechtvermogen, hecht direct met een hoge initiële hechting op allerlei materialen en ondergronden.
  • Hoge sterkte.
  • Oplosmiddelbestendige tape.
  • Hoog hechtvermogen en directe hechting op gladde, ruwe en getextureerde oppervlakken.
  • Voor allerlei toepassingen in een groot aantal industrieën.
  • Biedt weerstand tegen UV-licht, oplosmiddelen en weekmakers

Advies:

  • Geschikt voor metalen, lakoppervlakken, kunststoffen
  • Advertentiemateriaal (inclusief PE, PP), papier, karton en hout samenvoegen, monteren en vastmaken
  • Zelfklevende afwerking van meubelstrips, kabelgoten of afdichtingsprofielen