Scotch-Brite™ Strong Edge Schuurrol SE-RL, 1270 mm x 25 m, A CRS

Artikelnummer: 7000068183
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7000068183
EAN/GTIN 04001895901041
Nummer fabrikant 7000068183
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de Scotch-Brite™ Surface Conditioning rol voor het effectief afbramen, blenden en finishen van diverse ondergronden. Onze veelzijdige rollen voor oppervlakteconditionering kunnen ook worden gebruikt voor lichte slijpbewerkingen. Deze algemene rollen voor oppervlakteconditionering bieden alle voordelen van Scotch-Brite™ producten, inclusief de non-woven schuurtechnologie en een consistente snijwerking. Ze worden geleverd met een keur aan slijpmiddelen op basis van aluminiumoxide of siliciumcarbide en een reeks groftes van superfijn (SFN) tot grof (CRS). De superfijne korrelgrootte heeft een minder agressieve snijwerking en zorgt voor een fijnere finish, terwijl de grove korrelgrootte een agressievere snijwerking kent voor een grovere finish. De reeks bevat een grofte die past bij elke taak. Scotch-Brite™ schuurmiddelen maken gebruik van de unieke, non-woven technologie waar slijpmiddelen afwisselend met kunsthars worden gelijmd op synthetische vezels. Dit creëert een open webconstructie. De gaten tussen de vezels laten overtollig materiaal ontsnappen om te voorkomen dat het mineraal slijt door afval. Hierdoor blijft het mineraal langer scherp, wordt de snijwerking versterkt en de levensduur van het slijpmiddel verlengd. De elastische aard van de vezels werkt goed op contouren en reageert op de subtiliteiten van het oppervlak. Het elastische ontwerp verwijdert effectief ongewenste bramen, vuiltjes en verontreinigingen zonder het basismateriaal te beschadigen om zo stap voor stap een consistente en gelijkmatige finish te verkrijgen.

Voordeel:

  • Verkrijgbaar in allerlei afmetingen en groftes om te voldoen aan diverse projecteisen
  • Grofte aangeduid met kleurcode om het risico van fouten te beperken
  • Werkt goed op metaal, kunststof en composieten
  • Open web is bestand tegen vollopen en reageert op onregelmatigheden in het oppervlak
  • De open webstructuur reageert op onregelmatigheden in het oppervlak, en minimaliseert tegelijk verandering van de geometrie van het onderdeel

Advies:

  • Te gebruiken voor reinigen, polijsten en finishen