3M™ herbruikbare halfgelaatsmaskerset, A2P3 R-filter, maat Large, 50734

Artikelnummer: 7000062385
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 4 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000062385
EAN/GTIN 04046719576586
Nummer fabrikant 7000062385
L-nummer L01110 98
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ herbruikbare halfgelaatsmaskerset 5073X voor eenvoudige, handige ademhalingsbescherming tegen organische dampen en deeltjes. Hij is licht qua gewicht en onderhoudsarm, en het masker heeft een zacht siliconen gelaatsstuk voor comfort en duurzaamheid. Onze gebruiksklare sets voor ademhalingsbescherming hebben alles wat u nodig heeft voor adembescherming in één verpakking. Het masker is zuinig en gemakkelijk te hanteren en de set bevat een 3M™ herbruikbaar halfgelaatsmasker 7500 Series met gas- en dampfilters, deeltjesfilters, filterhouder, vizierbeschermfolie en reinigingsdoekjes. Het halfgelaatsmasker heeft een 3M™ Cool Flow™ Uitademventiel om de opbouw van warme lucht en vocht te verminderen, zodat u gemakkelijker kan blijven ademen. Het laag profiel ontwerp met dubbele filters biedt een veilig en gebalanceerd gevoel en de bajonetsluiting laat u de filters makkelijk op het masker bevestigen.

Voordeel:

  • Gebruiksklare stofmaskerset met een halfgelaatsmasker en een set filters
  • Gelaatsmasker van zacht siliconen biedt comfort en duurzaamheid
  • Lichtgewicht, onderhoudsvriendelijk, voordelig en eenvoudig in gebruik
  • Ademhalingsbescherming beschermt tegen organische dampen (met een kookpunt hoger dan 65 °C) en deeltjes
  • Het 3M™ Cool Flow™-ventiel helpt de opbouw van warmte en vocht te verminderen
  • Dankzij het bajonetverbindingssysteem zijn de filters eenvoudig met de maskers te verbinden, eenvoudig uit te lijnen en ze draaien gemakkelijk op hun plek vast.

Advies:

  • Gangbare industriële toepassingen zoals landbouw, bouw en schilderkunst