Scotch® Geluidsarme Tape Dispenser H153, 75 mm

Artikelnummer: 7000056830
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Abroller für Klebeband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000056830
EAN/GTIN 50021200398204
Nummer fabrikant 7000056830
L-nummer L01310 134
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Scotch® Geluidsarme Tape Dispenser H153 is een comfortabele, lichtgewicht handdispenser die speciaal is ontworpen om soepel en stil te werken voor geluidsgevoelige plaatsen. Het bevat een unieke drukbalk die ruis vermindert wanneer de tape wordt afgewikkeld. Deze veerbelaste staaf drukt de bandrol continu tegen de kernrol van de dispenser terwijl hij ook de band wegleidt, onder een hoek die het onaangename scheurgeluid dat wordt geproduceerd door polypropyleenbanden minimaliseert. De dispenser heeft een comfortabel pistoolgreepontwerp waarmee de operator de tape kan aanbrengen, knippen en afscheuren in een vloeiende beweging met één hand. Deze lichtgewicht dispenser maakt gebruik van tape tot 72/75 mm breed en is gemakkelijk te laden. Gebouwd met stevige plastic en metalen onderdelen en is voorzien van een scherp mes van koolstofstaal om de tape schoon en snel af te snijden. Een Scotch® handmatige tapedispenser is een essentieel hulpmiddel wanneer producten worden verwerkt, opnieuw worden verpakt of worden voorbereid voor distributie. Consumptiegoederen, elektronica, eten en drinken, algemeen industrieel, medisch, kantoor, MRO, papier, drukwerk, magazijnen, industriële installaties, verzendingen van e-commerce en verkooppunten voor detailhandel zijn enkele van de plaatsen waar deze nuttige hulpmiddelen worden gevonden. Naast het afdichten van dozen zijn ze ook handig voor het combineren, verstevigen, bundelen en andere bewerkingen.

Voordeel:

  • Werkt gemakkelijk en stil wat hem geschikt maakt voor geluidgevoelige plekken
  • Pistoolgrip zorgt voor makkelijk werken met een hand
  • Verwerkt rollen tot 75 mm breed
  • Robuust plastic.
  • Lichtgewicht voor makkelijk en gecontroleerd gebruik
  • Voor het sealen van dozen, het sealen van dozen, combineren, versterken en bundelen