• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

3M™ Tri-Flange™ Oordoppen, stoffen koord, 400 paar/doos, PN-01-006

Artikelnummer: 7000052851
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 400 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 400 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000052851
EAN/GTIN 05015415107287
Nummer fabrikant 7000052851
L-nummer L01130 101648
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zorg voor comfortabele en hygiënische gehoorbescherming met 3M™ Tri-Flange™ Oordoppen. Ze zijn CE-gecertificeerd en goedgekeurd volgens EN 352-2 en ze bieden tot 29 dB geluidsreductie. Onze oordoppen zijn voorzien van drie zachte, flexibele lamellen die zich aanpassen aan de vorm van uw gehoorgang voor een veilige afsluiting tegen lawaai. Samenrollen is niet nodig en u hoeft de punt van de oordop niet vast te pakken terwijl u deze naar binnen duwt, waardoor uw oren en oordoppen hygiënisch blijven, wat ideaal is in vuile, luide omgevingen. De betrouwbare en robuuste oordoppen zijn vochtbestendig waardoor ze meerdere keren kunnen worden gebruikt en gemakkelijk kunnen worden gewassen. Verkrijgbaar met een stoffen of vinyl koord dat de oordoppen bij elkaar houdt en waarmee u ze eenvoudig om uw nek hangt, wat handig is als u vaak luidruchtige omgevingen binnengaat en weer verlaat.

Voordeel:

  • Vermindert geluidsniveaus tot 29 dB SNR conform EN 352-2:2020
  • Zijn voorzien van drie zachte, flexibele lamellen die zich aanpassen aan de vorm van uw oor voor een effectieve akoestische afdichting
  • U hoeft de oortip niet aan te raken, want u duwt de plug eenvoudig en hygiënisch op zijn plaats
  • Ideaal voor gebruik in vuile omgevingen, omdat samenrollen niet nodig is
  • Kan gemakkelijk tot 50 keer worden gewassen voor duurzaam herhaald gebruik
  • Alleen verkrijgbaar als versie met koord, voor het gemak bij dragen en blootstelling aan lawaai met tussenpozen
  • Model PN-01-006 is verkrijgbaar met een koord van katoen en model PN-01-005 is verkrijgbaar met een koord van vinyl
  • Compatibel met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem