3M™ Polyestertape 8902, Blauw, 19 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000049601
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 48 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000049601
EAN/GTIN 50051111927767
Nummer fabrikant 7000049601
L-nummer L01310 393
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Polyester Tape 8902 heeft een 0,05 mm dikke blauwe polyester drager. Hierdoor is de tape uitermate sterk en zeer duurzaam met lange levensduur. De siliconen lijm is schoonverwijderbaar zelfs na blootstelling aan zeer hoge temperaturen.

Voordeel:

  • De 0,05 mm dikke blauwe polyester drager maakt de tape uitermate sterk en zeer duurzaam met lange levensduur.
  • Heeft een temperatuurbestendigheid van -50 tot 204°C waarna de tape schoon verwijderbaar is.
  • De polyester drager is flexibel, slijtvast, extreem chemisch en thermisch resistent
  • Siliconen lijmen bieden een hogere temperatuurbestendigheid dan rubber en acrylaatlijmen.
  • Hierdoor ontstaan minder problemen zoals kruip van de lijm

Advies:

  • Afplakken van onderdelen voor poedercoating op hoge temperatuur
  • Splitsen van siliconenbekledingen, folie en papier
  • Vormt een goede barrière voor het scheiden van ongelijksoortige materialen