3M™ Dubbelzijdige Papieren Tape 410M, Naturel, 50 mm x 33 m, 0.15 mm

Artikelnummer: 7000049275
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 24 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000049275
EAN/GTIN 50051115316512
Nummer fabrikant 7000049275
L-nummer L01310 998
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdige papiertape 410M heeft een uitstekende initiële hechting op allerlei oppervlakken. Deze tape is een dubbelzijdige papiertape die voorzien is van 850-rubberlijm op een liner van verdicht kraftpapier met dessin van groene ruiten. Hij heeft een krachtige en stabiele hechting. Onze tape is geschikt voor allerlei toepassingen, zoals het splicen en starten van rollen papier, folie en weefsels. Hij is geschikt voor het bevestigen van drukplaten van rubber of fotopolymeren op drukcilinders. Door de tape stevig aan te drukken, wordt er een betere hechting bereikt met een hogere hechtsterkte.

Voordeel:

  • Dubbelzijdige tape van 132 µm met natuurlijk rubber voor het starten en vastzetten van rollen papier, film en folie.
  • Voor een uitstekende initiële hechting op allerlei oppervlakken
  • Hogere hechtsterkte en betere stabiliteit
  • Uitstekende initiële hechting op allerlei oppervlakken Voor binnentoepassingen bij kamertemperatuur.
  • Oplosmiddelvrij productieproces helpt bij het behalen van doelstellingen op het gebied van best practices op milieugebied

Advies:

  • Gebruik deze optie voor een goede initiële hechting op verschillende oppervlakken