3M™ Repulpable Sterke Enkelzijdig Tape R3187, Blauw, 101 mm x 55 m, 0.19 mm

Artikelnummer: 7000049192
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 8 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000049192
EAN/GTIN 00048011588933
Nummer fabrikant 7000049192
L-nummer L01310 1413
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassingen zijn rolstart en rolsluiten en tijdelijk splicen van zeer zware papiersoorten.

Voordeel:

  • 0,188 mm dikke rekbare papieren enkelzijdige tape.
  • Temperatuurbestendigheid tot 177°C
  • Super sterke drager maakt deze tape ideaal voor rol starts en rolsluiten, toepasbaar op een grote verscheidenheid aan papier en temperaturen.
  • Repulpable lijm voldoet aan TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170.
  • Voldoet aan of overtreft TAPPI UM-213, procedure A, FDA-conform 21 CFR 176.170 (componenten van papier en karton in contact met waterig en vet voedsel)
  • Uitstekende hittebestendigheid (tot 400 °F/200 °C) maakt dit een ideale keuze voor webverwerking