3M™ Vibration Damping Tape 434, Zilver, 864 mm x 55 m, 0.19 mm

Artikelnummer: 7000049140
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000049140
EAN/GTIN 00051138957537
Nummer fabrikant 7000049140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Vibration Damping Tape 434 helpt trillingen dempen van panelen en stalen steunen die trillen op hun natuurlijke frequentie. Deze demper is opgebouwd uit een drukgevoelige laag visco-elastisch polymeer op een aluminium drager.

Voordeel:

  • Koude temperatuur dempings tape, 138µm alu folie, 50 µm type 830 polymeer
  • Kapvorm delen voor de luchtvaart, naar norm F.A.R.
  • 25.853(a)
  • Absorbeert en verstrooid trillingen, verminderd geluid, verminderd metaalmoeheid, vlamweerstandig, ongevoelig voor vocht, UV resistent, chemisch resistent, thermisch geleidend voor warmte en koude.
  • Gelaagde constructie

Advies:

  • Te gebruiken voor onderdelen van aluminiumfolie van Cut voor ruimtevaarttoepassingen