3M™ Lood Folie Tape 420, Zilver, 12.7 mm x 33 m, 0.17 mm

Artikelnummer: 7000049101
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 18 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 18 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000049101
EAN/GTIN 50051138954111
Nummer fabrikant 7000049101
L-nummer L01310 462
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De donker zilveren 0,17 mm dikke loden drager heeft een groene rubberen lijmlaag die een zeer goede aanvangshechting heeft. Het lood is een zacht metaal wat uitstekend te vervormen is. Lood tape is goed elektrisch en thermisch geleidend en heeft een uitstekende bestendigheid tegen zuren en basen. Deze eigenschappen maakt hem ideaal voor galvano toepassingen als straling barrière of maskeren van rontgenplaten. Door de dichtheid en vervormbaarheid kan de tape worden ingezet voor het verzwaren en uitbalanceren, denk hierbij aan o.a. golfclubs deze moeten perfect gebalanceerd zijn voor het beste resultaat.

Voordeel:

  • Kan worden gestanst voor eenvoudiger aanbrengen en hogere productiesnelheid
  • Rubber lijmlaag in combinatie met de sterke, duurzame drager zorgt voor een lange levensduur, maar is toch verwijderbaar.
  • Rubber lijmlaag in combinatie met de sterke, duurzame drager zorgt voor een lange levensduur, maar is toch verwijderbaar.
  • Rubber lijmlaag in combinatie met de sterke, duurzame drager zorgt voor een lange levensduur, maar is toch verwijderbaar.
  • Gemakkelijk te verwijderen na gebruik

Advies:

  • Maskering in elektrolytische toepassingen
  • Stralingsbarrière
  • Vochtbarrière
  • Chemisch frezen