3M™ Transfer Tape 966, 610 mm x 55 m

Artikelnummer: 7000048499
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000048499
EAN/GTIN 00021200628368
Nummer fabrikant 7000048499
L-nummer L01310 1027
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Sterke hechting bij hoge temperaturen. 3M™ Transfertape 966 is opgebouwd uit een laag 3M Hogetemperatuuracrylaatlijm 100 op een liner van verdicht kraftpapier nr. 62. Deze lijm is ontwikkeld voor industriële toepassingen die kortstondig aan hoge temperaturen worden blootgesteld. Transfertape voldoet aan de NASA-specificaties voor een lage ontgassing (ASTM E 595), waaronder een lage chloorvluchtigheid, wat een belangrijke overweging kan zijn voor gebruik in de elektronica-, luchtvaart- en ruimtevaartindustrie. Ruimtevaartonderdelen met een TML (total mass loss) van meer dan 1,00% en een CVCM (collected volatile condensable materials) van meer dan 0,10% werden traditioneel afgekeurd door NASA. Aanbevolen toepassingen 3M Transfertape 966 is bij uitstek geschikt voor bevestiging bij hoge temperaturen (kortstondig bestand tegen temperaturen tot 200 °C) en kan worden gebruikt voor allerlei toepassingen, waaronder: Bevestigen van flexibele printplaten Hechten lucht- en ruimtevaartonderdelen Bevestigen van led-autolampen Veelzijdige, krachtige hechting 3M Transfertape 966 is uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en uv-straling, voor langdurige prestaties. Bovendien heeft de lijm op dit product een hoge afpelsterkte. In combinatie met de uitzonderlijke afschuifsterkte ontstaat hiermee een sterke, langdurige hechting. Onze Transfertape 966 heeft bovendien een stevige liner met hoge dichtheid, die voor minder bramen zorgt bij het bewerken van gecoate metalen met handgereedschap.

Voordeel:

  • Transparante, dubbelzijdige transfertape van 58 µm in combinatie met onze hogetemperatuuracrylaatlijm met een dun profiel voor langdurige hechting
  • Ga voor uitstekende bestendigheid tegen oplosmiddelen en uv-straling met 3M™ Transfertape 966.
  • Onze tape heeft een hoge afpelsterkte in vergelijking met andere acrylaatlijmen en hecht goed bij hoge temperaturen.
  • Bij uitstek geschikt voor de lucht-, ruimtevaart- en elektronica-industrie.
  • Lage ontgassingseigenschappen voor de lucht-, ruimtevaart-, auto- en elektronica-industrie.
  • De 3M™ Transfertape 966 heeft een hoge afpelsterkte in vergelijking met andere acrylaatlijmen en hecht goed bij hoge temperaturen, waardoor deze tape het perfecte hulpmiddel is in de lucht-, ruimtevaart- en elektronica-industrie.
  • Onze tape is uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en uv-straling.
  • Het is een hogetemperatuuracrylaatlijm met liner van verdicht kraftpapier, die voor minder bramen zorgt bij zware metaalbewerking.
  • Ook geschikt voor het bevestigen van flexibele printplaten.
  • Kortstondig bestand tegen een temperatuur tot 232 °C.
  • Met liner van verdicht kraftpapier nr.
  • 62, voor minder bramen bij zware metaalbewerking.
  • Gebruik voor flex-circuitbevestiging

Advies:

  • Voor uitstekende weerstand tegen oplosmiddelen en UV's