3M™ Polyestertape 8422, Zwart, 25 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000048378
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 36 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000048378
EAN/GTIN 50021200037660
Nummer fabrikant 7000048378
L-nummer L01310 1727
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Polyester Splicing Tape 8422 wordt gebruikt voor het splicen van fotografische films voordat deze worden verwerkt. Andere toepassingen zijn afdichten, labellen, beschermen en randafdichting waar een hoge aanvangshechting noodzakelijk is.

Voordeel:

  • Zwart, goede hechting
  • Extreem oplosmiddel en chemisch resistent
  • Dunne tape, sterke drager met zeer goede scheur resistentie goede temperartuurbestendigheid, minimale veroudering.
  • Blijft flexibel bij -60ºF (-50ºC) en is maatvast tot 300ºF (150ºC)