3M™ Polyestertape 853, Helder, 19 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000047524
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 48 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000047524
EAN/GTIN 50021200035871
Nummer fabrikant 7000047524
L-nummer L01310 1694
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Polyester Tape 853 wordt toegepast in splicing applicaties met zeer hoge treksterktes. De acrylaat lijm heeft een zeer goede chemische en oplosmiddel bestendigheid, dit helpt splice breuken te voorkomen doordat de lijm niet verweekt en er geen vloeistof tussen de tape en het oppervlak kan kruipen.

Voordeel:

  • Transparant
  • Excellente chemische en oplosmiddel bestendigheid, getest volgens FAR 25.853 (a) en US Government L-T-100 specificaties
  • Dun, zeer sterke drager die zeer moeilijk scheurbaar is en goede temperatuurbestendigheid.
  • Duurzame langdurige oplossing.

Advies:

  • Decoratie van apparatuur, meubilair enz.
  • Productie van gedrukte, geponste etiketten
  • Markeren
  • Lassen