Standard Abrasives™ Buff and Blend Cross Pad HS

Artikelnummer: 7000047211
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 500 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000047211
EAN/GTIN 00051115371462
Nummer fabrikant 7000047211
L-nummer L51710 886
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Reinig moeilijk te bereiken plekken zoals de binnenkant van buizen of pijpen effectief met de Standard Abrasives™ Buff and Blend Cross Pad HS. Ons sponsachtige met kunsthars gecoate schuurmateriaal gaat aan het werk op lastige oppervlakken die een stevig product vereisen, en kan zichzelf vervormen om de kleinste plekken te bereiken, zelfs binnen in nauwe buizen. Het unieke ontwerp van het schuurmateriaal is bestand tegen beschadiging van of groefvorming in het oppervlak waarop het wordt gebruikt, en verwijdert zelfs de meest hardnekkige verontreinigingen zonder trillingsbeschadigingen achter te laten. De Buffing Pad is vervaardigd van een sterk nylon materiaal met kunstharscoating dat gebruikmaakt van een sterke aluminiumoxide schuurkorrel. Het aluminiumoxide snijdt scherp terwijl de buffing pad koel blijft. Hij is ook waterbestendig voor gebruik met smeermiddelen. Kies uit de korrelgroottes grof (groen) en gemiddeld (blauw) om matglanzende oppervlakken te helpen produceren op zachte metalen.

Voordeel:

  • Uniek ontwerp van het schuurmateriaal maakt opwrijven mogelijk op moeilijk bereikbare plekken
  • Buffing Pad met open-webstructuur voor behandeling van oppervlakte-imperfecties met minimale groeven of ontsieringen in de ondergrond
  • Stevige nylon voorkant verwijdert oppervlakteverontreinigingen zonder geratel of groeven in het werkstuk
  • Met kunsthars gecoat oppervlak loopt koel en is waterbestendig voor gebruik met smeermiddelen
  • Verkrijgbaar met schuurmateriaal in de korrelgroottes grof (groen) en gemiddeld (blauw) om te helpen matglanzende oppervlakken te produceren op zachte metalen
  • Snel wisselbaar

Advies:

  • Te gebruiken voor reinigen en polijsten van moeilijk te bereiken plekken zoals binnen in pijpen en buizen