Standard Abrasives™ Surface Conditioning FE Disc

Artikelnummer: 7000047067
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000047067
EAN/GTIN 00051115357398
Nummer fabrikant 7000047067
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik afbramen Standard abrasives™ Surface conditioning FE disc voor mengen, Coating, Coating en Lightweight Surface Conditioning. Onze FE-schijven maken gebruik van aluminiumoxide, een hard en snel snijdend mineraal dat gedurende een lange periode een hoge Cut-snelheid levert. De schijven zijn ideaal voor het werken op alle soorten metaal op vlakke en voorgevormde oppervlakken. Ze bieden een hoge snijkant weerstand en flexibiliteit en zijn bijzonder efficiënt bij ferrometalen wanneer een hoge contactdruk en materiaalverwijdering vereist zijn. Ze worden geleverd met klittenbandsluitingen voor snel en eenvoudig bevestigen en verwijderen – ideaal voor meertraps toepassingen.

Voordeel:

  • Hoge snijkant weerstand en flexibiliteit
  • Ontworpen voor mengen, verwijdering van coating, afwerking en lichtgewicht afbramen
  • Aluminiumoxide op FE-materiaal zorgt voor een hoge Cut-snelheid die lang meegaat
  • Meest efficiënt voor ijzerhoudende materialen wanneer een hoge contactdruk en materiaalverwijdering vereist zijn
  • Verkrijgbaar met haak- en lusbevestiging

Advies:

  • Ontworpen voor mengen, verwijdering van coating, afwerking en lichtgewicht afbramen
  • Voor het werken aan alle soorten metaal op vlakke en gevormde oppervlakken