Standard Abrasives™ Siliciumcarbide unitized snelwisselwielen 863274, 632 6 in x 1/4 in x 1 in

Artikelnummer: 7000047047
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000047047
EAN/GTIN 00051115354915
Nummer fabrikant 7000047047
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Standard Abrasives™ 600-serie unitized wielen voor het finishen en polijsten van vlakke of gevormde onderdelen onder middelhoge druk. Onze wielen hebben siliciumcarbide schuurmateriaal met een lage tot gemiddelde dichtheid en zijn zeer geschikt voor ferro- en non-ferrometalen, waaronder exotische metalen en titanium, maar ook composieten. Deze 600-serie unitized wielen met siliciumcarbide schuurmateriaal kunnen in twee richtingen worden gebruikt, voor meer flexibiliteit in combinatie met verschillende gereedschappen en machines. Ze bieden een fijne finish en glans in toepassingen onder middelhoge druk. Het materiaal heeft een open webstructuur die ophoping voorkomt, voor een langere levensduur van het schuurmateriaal.

Voordeel:

  • Open webstructuur die ophoping voorkomt, voor een langere levensduur van het schuurmateriaal
  • Stevigere rand dan de 500-serie voor een betere snijwerking en langere levensduur van het schuurmateriaal
  • Geschikt voor ferro- en non-ferrometalen, waaronder exotische metalen en titanium, maar ook voor composieten

Advies:

  • Voor het finishen en polijsten van vlakke of gevormde onderdelen onder middelhoge druk
  • Geschikt voor ferro- en non-ferrometalen