Standard Abrasives™ Quick Change TR Siliciumcarbide unitized snelwisselwielen 853298, 532 3 in, x 1/4 in

Artikelnummer: 7000046897
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000046897
EAN/GTIN 00051115332036
Nummer fabrikant 7000046897
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Standard Abrasives™ Siliciumcarbide 500-serie unitized snelwisselwielen voor een effectieve werking bij het blenden, finishen en polijsten van kleinere en gevormde oppervlakken onder lichte druk. Onze wielen hebben een lage dichtheid en vormen zich goed naar het oppervlak, wat essentieel is bij toepassingen met kleine toleranties. Ze zijn zeer geschikt voor het met een fijne finish blenden van oppervlakken met zeer beperkte toleranties. De wielen geven de gebruiker de benodigde finesse voor nauwkeurige resultaten. De unitized wielen in de 500-serie hebben een snellere snijwerking dan Standard Abrasives non-woven Buff and Blend-producten. Het slijpmiddel is geschikt voor gebruik op ferro- en non-ferrometalen, waaronder aluminium. Met het snelwisselsysteem kunt u TR-schijven snel bevestigen en verwisselen, voor betere efficiëntie van het gereedschap en een hogere productiviteit van de gebruiker.

Voordeel:

  • Geschikt voor ferro- en non-ferrometalen, waaronder aluminium
  • Snellere snijwerking dan Standard Abrasives™ non-woven Buff and Blend-producten
  • Lage dichtheid voor goede vervormbaarheid op oppervlakken met kleine toleranties
  • Stabielere rand dan de 500-serie voor een betere snijwerking en een langere levensduur bij licht afbramen en blenden
  • Snelle bevestiging en verwisseling van TR-schijven voor een hoger rendement van gereedschappen en hogere productiviteit van de gebruiker

Advies:

  • Voor blenden, finishen en polijsten van kleinere, gevormde oppervlakken onder lichte druk

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen