Standard Abrasives™ Aluminiumoxide Buff & Blend Rol, 101 mm x 9 m, A VFN

Artikelnummer: 7000046754
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000046754
EAN/GTIN 00051115325236
Nummer fabrikant 7000046754
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Voordeel:

  • De open materiaal is belastingsbestendig om verstopping van het schuurmiddel door vreemde voorwerpen te minimaliseren en de levensduur te verlengen
  • Het mineraal van aluminiumoxide is bros en ontleedt om scherpe snijkanten vrij te geven voor een consistente Cut
  • Het schuurmiddel kan nat worden gebruikt om spanen te verwijderen en het schurende middel koel te houden om het risico van door hitte veroorzaakte uitsmeren en schilferen te verminderen
  • Rol kan naar behoefte worden gevormd
  • Veelzijdig assortiment buff- en mengmaterialen voor uiteenlopende toepassingen