3M™ Roloc™ Schuurschijf 361F, geel, Ø 76 mm, P80

Artikelnummer: 7000045100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 200 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000045100
EAN/GTIN 00051144224043
Nummer fabrikant 7000045100
L-nummer L51710 591
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Roloc™ schuurschijven 361F zijn geschikt voor snelwisselsystemen en bieden langdurige, krachtige prestaties bij het slijpen, blenden, afbramen en finishen van alle soorten metaal. Onze 361F schuurschijven zijn geschikt voor zowel nat als droog gebruik. De stevige YF-gewicht polyesterrug is geschikt voor toepassingen onder middelhoge druk en zorgt voor consistente resultaten. Deze schuurschijven hebben een duurzaam slijpmiddel op basis van aluminiumoxide, voor een snelle snijwerking en goede prestaties op allerlei oppervlakken. Het schuurmateriaal is met hars op de rug gelijmd, voor blijvende stevigheid, ook onder druk, bij hittevorming of als er water wordt gebruikt.

Voordeel:

  • Met het 3M™ Roloc™ opzetstuk kunnen de schijven op een efficiënte en veilige manier worden aangebracht en verwijderd.
  • Duurzame schuurkorrels van aluminiumoxide snijden snel en presteren goed op vele oppervlakken.
  • Sterke polyester rug ondersteunt middelgrote druk toepassingen en levert consistente prestaties
  • De hittebestendige binding biedt meer duurzaamheid onder druk, warmte en water
  • De schijf kan worden gebruikt in natte of droge toepassingen

Advies:

  • Robuuste slijpsteen voor slijp- en verwijderwerkzaamheden