Omschrijving:
″Get a smooth, uniform finish during fibre optic and roll superfinishing, using 3M™ Lapping Film 266X. Our lapping film sheets comprise of precisely graded aluminium oxide particles coated on a 3mil polyester film, with a durable PSA backing. The resin is harder than 3M 261X lapping sheets, and the film’s tight particle distribution offers a more consistent cut rate and finish. Choose from discs, sheets and rolls, in a variety of grades, from 0.3 to 40.0 micron.″
Voordeel:
- PSA Backed
- Get a more consistent cut rate and finish from the tight particle distribution
- Use a harder resin system compared with other aluminium oxide lapping sheets
- Available in a variety of grades (from 0.3 to 40.0 micron)
- Available in discs, sheets and rolls
Advies:
- Alle lapping films moeten „nat” worden gebruikt
- Water, emulsie of andere in de handel verkrijgbare koelvloeistoffen kunnen als maalmiddel worden gebruikt
- Voor de hoogste eisen aan oppervlaktekwaliteit voor werkstukken gemaakt van metaal en kunststof