3M™ Polishing Film 298X, 1 Micron PSA Disc, 5 in x NH Die# 500X, 50 per inner 500 per case

Artikelnummer: 7000044765
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 500 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000044765
EAN/GTIN 50051111701237
Nummer fabrikant 7000044765
L-nummer L01130 101338
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Breng 3M™ Polishing Film 298X aan voor een schoner en gelijkmatiger resultaat bij het polijsten van MT-glasvezelconnectoren. Onze film is ideaal als er producten nodig zijn. Het helpt u sneller en efficiënter te werken en te voldoen aan de vereisten voor geometrie en vezelhoogte met een betere controle van de uitsteeklengte van de vezels. Efficiënter werken, minder afval en geen slibreiniging. Het gebruik van deze sticker helpt de onderhoudskosten van de apparatuur te verlagen.

Voordeel:

  • Betere beheersing van de uitsteeklengte van de vezels
  • Hogere doorvoer
  • Minder afval
  • Geen slibreiniging
  • Lagere onderhoudskosten voor apparatuur
  • Gebruiksvriendelijke bediening
  • Hoge standtijd
  • Nauwe toleranties in korrelgrootte
  • Gelijkmatiger afwerking
  • Toewijzing wissen
  • Minder verstopping
  • Reproduceerbare, nauwkeurige en meetbare oppervlaktekwaliteit
  • Homogene, niet-samendrukbare filmdrager met hoge precisie

Advies:

  • Alle polijstfolie moet „nat” worden gebruikt
  • Water, emulsie of andere in de handel verkrijgbare koelvloeistoffen kunnen als maalmiddel worden gebruikt
  • Voor de hoogste eisen aan oppervlaktekwaliteit voor werkstukken gemaakt van metaal