3M™ UPVC Tape 616, Rood, 12.7 mm x 66 m, 0.06 mm, Bulk

Artikelnummer: 7000042759
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 4 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000042759
EAN/GTIN 50021200034713
Nummer fabrikant 7000042759
L-nummer L01310 1085
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Weersta de effecten van wisselende atmosferische omstandigheden, voor herhaalde en langere brandtijden, met 3M™ UPVC Tape 616. Onze tape heeft een robijnrode UPVC-folierug die nauwkeurige positionering mogelijk maakt. Deze rug heeft geen microperforaties en is daardoor over de gehele lengte niet-lichtdoorlatend, voor minder retoucheren. De tape is bovendien niet dik, voor minder ghosting en een scherpere definitie. De lijm is lang houdbaar en wordt niet zacht. Dit voorkomt uitlopen tijdens gebruik en opslag.

Voordeel:

  • Robijnrode UPVC-folierug voor nauwkeurige positionering
  • Bestand tegen de effecten van wisselende atmosferische omstandigheden, voor herhaalde en langere brandtijden
  • Extra dunne rug voor minder ghosting en een scherpere definitie
  • Rug zonder microperforaties voor continue afscherming van de lichtbron en minder retoucheren
  • Stevige lijm die lang houdbaar is en niet zacht wordt, en daardoor niet uitloopt tijdens gebruik en opslag

Advies:

  • Lithografische toepassingen
  • Ondoorzichtige afdekking
  • Beschermt fotogevoelige films en platen tegen schadelijk licht
  • Lassen van papier
  • Streep