3M™ Transfer Tape 950, Transparant, 500 mm x 55 m, 0.13 mm

Artikelnummer: 7000042433
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000042433
EAN/GTIN 05010027131156
Nummer fabrikant 7000042433
L-nummer L01310 311
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Transfertape 950 voor het krachtig hechten van allerlei dunne materialen, waarbij een krachtige lijm met een hoge initiële hechting nodig is. Onze tape is gemaakt voor universeel gebruik en is goed bestand tegen uv-straling en chemische stoffen. Hij hecht ondergronden met een hoge en lage oppervlakte-energie, getextureerde kunststoffen, schuimrubber, textiel en gecoat papier. De tape bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm op een liner van verdicht kraftpapier. Hij is geschikt voor het splicen van folies en textiel, en het lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metaal en kunststof naambordjes.

Voordeel:

  • Transfertape van 132 µm met een liner van verdicht kraftpapier nr.
  • 60.
  • Voor allerlei materialen.
  • Krachtige acrylaatlijm 300.
  • Goedgekeurd voor UL-specificaties.
  • Voldoet aan de specificatie MIL-P-19834B 1e revisie van de Amerikaanse overheid.
  • Goed bestand tegen uv-straling.
  • Goed bestand tegen chemische stoffen.
  • Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.
  • Voor het krachtig hechten van allerlei dunne materialen, waarbij een krachtige lijm met een hoge initiële hechting nodig is
  • Splitsing van folie, textiel en vergelijkbare materialen.
  • Lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metalen of kunststof naambordjes.
  • Dikkere variant van 927

Advies:

  • Verlijmen van kunststof en houten afwerking voor kasten
  • Assemblage van winkeldisplays
  • Verlijmen van kunststoffen met hoge en lage oppervlakte-energie, getextureerde kunststoffen, schuim, textiel en gecoat papier