• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorkappen, Hi-Viz, helmbevestiging, H540P3E-475-GB

Artikelnummer: 7000038212
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000038212
EAN/GTIN 04046719361267
Nummer fabrikant 7000038212
L-nummer L01110 118
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zorg voor comfortabele, hoogwaardige gehoorbescherming met 3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorkappen. Onze gehoorkappen reduceren het geluidsniveau tot 34 dB, getest conform EN 352:2020. Ze zijn ideaal voor gebruik in extreem luidruchtige omgevingen zoals luchthavens, elektriciteitscentrales, scheepsmachinekamers en drukkerijen. Gemaakt met een technologie met dubbele schelp die resonantie in de behuizing minimaliseert, waardoor de hoge frequenties maximaal worden gedempt. De grote ruimte in de schelpen zorgt voor minder opbouw van warmte en vocht en de zachte, brede schuimkussens geven een lage contactdruk rond de oren, waardoor ze een lange periode comfortabel kunnen worden gedragen, de voorkeur genieten van de gebruiker en de naleving door de gebruiker wordt verbeterd. Onze gehoorkap biedt de drager effectieve bescherming en het hoogste comfort. De kussens en inzetstukken van schuim zijn verkrijgbaar als hygiënesets, die gemakkelijk te vervangen zijn als ze versleten of beschadigd raken en die de levensduur van het product verlengen. 3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorkappen zijn verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband of helmbevestiging en in Hi-Viz groen.

Voordeel:

  • De reductie van het geluidsniveau bedraagt 33-34 dB, afhankelijk van het model, getest conform EN 352:2020
  • Technologie met dubbele behuizing minimaliseert het resonantie-effect
  • Grote ruimte in de schelpen minimaliseert ophoping van warmte en vocht
  • Brede, comfortabele schuimrubberen afdichtringen zorgen voor een optimale afdichting en ideaal comfort, zelfs bij langdurig gebruik
  • Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënesets
  • Verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband of helmbevestiging en in Hi-Viz groen.
  • Extreem luidruchtige omgevingen, zoals luchthavens, elektriciteitscentrales, machinekamers en drukkerijen
  • De uitvoering in Hi-Viz groen is ideaal voor werknemers die gehoorbescherming nodig hebben en extra zichtbaar moeten zijn, bij wegwerkzaamheden, op luchthavens en andere plaatsen met hoge arbeidsrisico's