3M™ PELTOR™ Optime™ I, Gehoorkappen, Hi-Viz, helmbevestiging, H520P3E-467-GB

Artikelnummer: 7000038210
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000038210
EAN/GTIN 04046719360505
Nummer fabrikant 7000038210
L-nummer L01110 668
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Geavanceerde gehoorbescherming die beschermt tegen zelfs extreem lage frequenties met 3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen. Onze gehoorkappen reduceren het geluidsniveau tot 31 dB, getest conform EN 352:2020. Ze zijn ideaal voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen met veel industrieel geluid, zoals luchthavens, bouwplaatsen en tijdens werkzaamheden in de landbouw. Deze gehoorkappen zijn ontworpen met comfort in gedachten. De grote ruimte in de kappen helpt de opbouw van warmte en vocht te verminderen en de zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen. De afdichtringen zijn voorzien van ventilatiekanalen en zijn bedekt met zacht, hygiënisch schuim met een patroon, waardoor ze langdurig comfortabel te dragen zijn. De kussens en inzetstukken van schuim, verkrijgbaar als hygiënekits, zijn gemakkelijk te vervangen als ze versleten of beschadigd raken, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd. Ze zijn verkrijgbaar in meerdere modellen naar keuze, met hoofdband, opvouwbare hoofdband, nekband, helmbevestiging en kleuropties als legergroen en High-Viz groen.

Voordeel:

  • De reductie van het geluidsniveau bedraagt 30-31 dB, afhankelijk van het model, getest conform EN 352:2020
  • Compatibel met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem
  • Grote ruimte in de schelpen minimaliseert ophoping van warmte en vocht
  • Brede, comfortabele schuimrubberen afdichtringen zorgen voor een optimale afdichting en ideaal comfort, zelfs bij langdurig gebruik
  • Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënesets
  • Verkrijgbaar met hoofdband, opvouwbare hoofdband, nekband, helmbevestiging en kleuropties als groen en Hi-Viz groen
  • Voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen met veel industrieel geluid, zoals luchthavens, bouwplaatsen en tijdens werkzaamheden in de landbouw.
  • De uitvoering in Hi-Viz groen is ideaal voor werknemers die gehoorbescherming nodig hebben en extra zichtbaar moeten zijn, bij wegwerkzaamheden, op luchthavens en andere plaatsen met hoge arbeidsrisico's

Advies:

  • Voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen met veel industrieel geluid, zoals luchthavens, bouwplaatsen en tijdens werkzaamheden in de landbouw.
  • De opvallende kleur zorgt voor extra zichtbaarheid op risicovolle werkplekken zoals luchthavens, platforms, bouwplaatsen en werkzaamheden langs de weg