Omschrijving:
3M™ Koudkrimp-connectorisolatoren Series 8420 en 8430 kunnen worden gebruikt als primaire elektrische isolatie voor alle massieve diëlektrische (rubber en kunststof) geïsoleerde draad- en kabelverbindingen met een nominale spanning tot 1000 V, zowel binnen als buiten. Ze zijn vaak goed in het bieden van fysieke bescherming en afdichting tegen omgevingsinvloeden voor communicatie en andere niet-elektrische toepassingen, met inbegrip van mantelreparaties. Bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C tot 90 °C (-40 °F tot 194 °F). In toepassingen waar het product continu wordt blootgesteld aan UV-straling, is het goed om het te omwikkelen met bijvoorbeeld Scotch® Super 33+™ Vinyl isolatietape of Scotch® Zelffuserende siliconenrubber isolatietape 70.
Voordeel:
- Speciaal ontwikkeld voor primaire isolatie van massieve diëlektrisch geïsoleerde draden en kabelverbindingen tot 1000 volt
- Eenvoudige installatie waarvoor geen gereedschap nodig is
- Afdichting van kabelschoenen, leidingkoppelingen en leiding-naar-kabel breakouts
- Gemaakt van EPDM-rubber dat geen chloriden of zwavel bevat
- Geschikt voor een breed scala aan kabeldoorsnedes
- Bestand tegen temperaturen van -40 tot 90 °C (-40 tot 194 °F)
- Afdichting van de omgeving voor communicatie en andere niet-elektrische toepassingen
Advies:
- Voor elektrische isolatie tot 1 kV, voor bescherming en afdichting van niet-elektrische toepassingen