3M™ Hookit™ Schuurschijf 255P, 500A, Ø 125 mm, 5 gaten, P240

Artikelnummer: 7000034154
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 500 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schuurpapier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000034154
EAN/GTIN 05010027612525
Nummer fabrikant 7000034154
L-nummer L51710 1807
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Hookit™ Papieren schijf 255P voor tussen- en eindschuren van metalen, solid surfaces of geschilderde oppervlakken, gelakte oppervlakken en kunststof delen. Onze 255P Schijven bestaan uit een papieren C-gewicht rug met aluminiumoxide schuurkorrels. Dit papier biedt een goede mineralenondersteuning voor een blijvende snijwerking en een langere levensduur. De antivolloopcoating zorgt voor een lange standtijd en geeft goede resultaten met fijne groftes op uitdagende deklagen en primers. Hookit Schuurproducten (met klittenbandrug) zijn voorzien van klittenbandmateriaal* met lusjes waarin zich de minuscule haakjes van het klittenband op de steunschijf vastgrijpen. U bevestigt de producten snel, makkelijk en veilig. Gebruik schuur-, finishing- en surface conditioning-producten met het 3M Hookit Bevestigings- en verwijderingssysteem om finishingprocessen met meer stappen efficiënt af te werken. *Wordt apart verkocht

Voordeel:

  • Langere levensduur
  • Verspanend tot het einde van de schijf
  • Voorzien van anti-volloopcoating
  • Gebruik op allerlei ondergronden

Advies:

  • Gebruik voor tussen- en eindschuren van metalen, solid surfaces en geverfde oppervlakken.
  • Toepassen op gelakte oppervlakken en kunststof delen