3M™ ET 27 Glasvezeltape, Wit, 616 mm x 55 m x 0.18 mm

Artikelnummer: 7000031495
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000031495
EAN/GTIN 50054007479128
Nummer fabrikant 7000031495
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Glasweefseltape 27 is scheurvast, vervormbaar en slijtvast. Voor gebruik als kap op spoel, anker, kantranden en kern, laag- en kruisisolatie. UL-erkend. Bedrukbaar.

Voordeel:

  • 0,178 mm geweven isolerende glasweefseltape met drukgevoelige, thermisch vormbare rubberlijm
  • Ontworpen voor gebruik in droge toepassingen van 600 volt waarbij een hoge mechanische sterkte en weerstand tegen hoge temperaturen vereist zijn
  • De lijm is speciaal ontworpen en voorbereid om te beschermen tegen corrosie
  • Scheurvast, vervormbaar en slijtvast
  • Voor gebruik als kap op spoel, anker, kantranden en kern, laag- en kruisisolatie
  • Bedrukbaar
  • UL erkent

Advies:

  • Isolatieversterking in mechanisch veeleisende toepassingen
  • Kern, laag, einde en kruisisolatie
  • Bandaging van de aansluitklem, het dek en de wikkelkop
  • Geleider/kabel bundelen en bevestigen
  • Bandaging van de poolwikkelingen van motoren
  • Versterking van de groefisolatie
  • Bevestiging van oppervlakte-isolatiematerialen en andere isolatiematerialen