Scotch® Vezelversterkte Tape Handdispenser H10, Grijs, 25 mm maxi

Artikelnummer: 7000031087
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Abroller für Klebeband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000031087
EAN/GTIN 50021200069104
Nummer fabrikant 7000031087
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Scotch® Handdispenser H10 biedt comfort en controle in een lichtgewicht handdispenser gemaakt van slagvast plastic, speciaal ontworpen voor het afdichten van dozen. Deze constructie biedt duurzaamheid en draagbaarheid, waardoor het een ideale keuze is voor magazijnen, expedities en kantooromgevingen waar dunne filamenttapes worden gebruikt. Door het scherpe, koolstofstalen mes snijdt het gemakkelijk filamenttape rollen af die zo smal zijn als 1/2 mm (12 mm) en 25 mm breed. Het blad is verzonken voor extra veiligheid. Een Scotch® handmatige tapedispenser is een essentieel hulpmiddel wanneer producten worden verwerkt, opnieuw worden verpakt of worden voorbereid voor distributie. Consumptiegoederen, elektronica, eten en drinken, algemeen industrieel, medisch, kantoor, MRO, papier, drukwerk, magazijnen, industriële installaties, verzendingen van e-commerce en verkooppunten voor detailhandel zijn enkele van de plaatsen waar deze nuttige hulpmiddelen worden gevonden. Naast het afdichten van dozen zijn ze ook handig voor het combineren, verstevigen, bundelen en andere bewerkingen.

Voordeel:

  • Comfortabele bediening en eenvoudig met één hand mee te werken
  • Speciaal gebouwd om smalle breedtes variërend van 12 mm tot 25 mm me te verwerken
  • Robuust, duurzaam en lichtgewicht kunststof bestand tegen zware werkomgevingen
  • Lichte draagbare dispenser

Advies:

  • Voor permanente en afneembare kabelbundels en voor het bevestigen van elektrische en elektronische componenten.