3M™ Perfect-it™ wollen polijstvacht, wit, Ø 133 mm

Artikelnummer: 7000028404
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000028404
EAN/GTIN 00051111510438
Nummer fabrikant 7000028404
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met de 3M™ perfect-IT™ ll wol samengestelde pad krijgt u een agressieve Cut in vergelijking met schuimpads. Onze pads zijn enkelzijdige 133,35 mm wol pads ontworpen voor gebruik met 3M™ Finesse-it™ poetsmiddelen om warmte af te voeren en het oppervlak koeler te houden. Ze zijn bevestigd aan een roterende buffer met het 3M Hookit™ montagesysteem voor snel en eenvoudig schakelen en monteren en om krassen te verfijnen tijdens lakreparatie.

Voordeel:

  • Ontworpen voor gebruikt met de 3M™ Finesse-it™ polijstpasta's
  • Wol geeft een agresiever resultaat in vegelijking met de foam pad
  • Wol houdt het oppervlak koeler

Advies:

  • Gebruik 3M™ Finesse-it™ poetst en verfijnen krassen tijdens lakreparatie