• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

3M™ Scotch-Seal™ 2229 Mastiekband, zelffuserend, Zwart, 25,4 mm x 3 m, 3,2 mm

Artikelnummer: 7000006032
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000006032
EAN/GTIN 00054007503354
Nummer fabrikant 7000006032
L-nummer L01310 1285
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Scotch-Seal™ Mastiektape 2229 is een UV-bestendige pad met een rubberen rug. De tape heeft goede zelfherstellende eigenschappen nadat deze is doorgesneden of doorboord. De kleverige mastieklijm van de pad hecht op onregelmatige oppervlakken en biedt een uitstekende vochtbestendigheid. Deze behoudt zijn stabiliteit over een breed temperatuurbereik en biedt een goede hechting op metalen, rubbers, synthetische kabelisolaties en mantels. En beschermt ook een verscheidenheid aan elektrische verbindingen, afdichtingskanalen en kabeleindafdichtingen tegen corrosie.

Voordeel:

  • Uitstekende hechtings- en afdichtingseigenschappen op metalen, rubbers, synthetische kabels, isolaties en mantels
  • Voor het isoleren van elektrische verbindingen tot 1000 volt indien omwikkeld met vinyl of rubberen isolatietape.
  • De tape zal niet barsten bij herhaaldelijk buigen
  • Kan worden gebruikt voor het afdichten van hoogspanningskabelverbindingen en -afsluitaccessoires bij een continue bedrijfstemperatuur van 90º C.
  • Gemakkelijk te verwijderen schutlaag
  • Het materiaal vertoont zelfherstellende eigenschappen nadat het is doorboord of gesneden
  • Voldoet aan RoHS 2011/65/EU

Advies:

  • Productie van isolatie tot 1 kV
  • Vervanging van kabelmantel voor elk type kabel, zowel binnen als buiten
  • Vochtafdichting
  • Elektrische isolatie en demping van trillingen bij motoraansluitingen