3M™ Zandstraal Tape 500, Groen, 50 mm x 9,1 m

Artikelnummer: 7000001171
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000001171
EAN/GTIN 50021200608952
Nummer fabrikant 7000001171
L-nummer L01310 870
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ Zandstraal Tape 500 is eenvoudig te snijden, wat het de ideale tape maakt voor afplakken van kleine details en het maken van fijne belettering. Het papieren schutvel is ideaal voor snijtoepassingen. Door zijn opzichtige kleur en dikke drager geeft de tape duidelijk zichtbare snijlijnen. De acrylaat lijmlaag geeft een sterke hechting op vele ondergronden zoals metaal, glas en vele kunststoffen en heeft een gebruikstemperatuur van 4 - 49°C. De lijm samen met de dikker rubber drager maakt het verwijderen eenvoudig in één stuk en met minimale schoonmaakwerkzaamheden. De tape is in vele maten leverbaar.

Voordeel:

  • Duidelijk zichtbare snijlijnen door de groen gekleurde drager en dikte van de tape.
  • Eenvoudig te verwijderen papieren schutvel.
  • Ideaal voor snijtoepassingen
  • Snijdt strak en gelijkmatig voor het beste resultaat voor fijne teksten
  • Schoon verwijderbaar in één stuk zonder achterlaten van lijmresten

Advies:

  • Het is geschikt voor het markeren van fijne details of voor het maken van kleine letters en zandstraalwerk.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan